Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstange für Radmutternschlüssel, ELORA-171-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DREHSTANGE FÜR RADMUTTERNSCHLÜSSEL, ELORA-171-500
DREHSTANGE FÜR RADMUTTERNSCHLÜSSEL, ELORA-171-500
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0171000011000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0171000011000
EAN/GTIN:
     4022989030713
Suchbegriffe:
Radmutternschlüssel
Radmutternsteckschlüssel
Radschlüssel
Radsteckschlüssel

Ausführung:
zum Betätigen des Radmutternschlüssels ELORA-Nr. 170
vernickelt
Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
980 g
Ø mm:
18 mm
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: radmutternschlüssel, Drehstange, Drehstangen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
3 Tage
79
1
€ 8,00*
ab € 10,34*
€ 14,85*
6 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 11,13*
€ 17,23*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0170000243000
ab € 28,45*
Zubehör
Elora
0170000273000
ab € 29,94*
Zubehör
Elora
0170000286100
ab € 30,11*
Zubehör
Elora
0170000303000
ab € 30,10*
Zubehör
Elora
0170000323000
ab € 34,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.