Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radmutternschlüssel 32x38 mm, ELORA-170-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RADMUTTERNSCHLÜSSEL 24x27MM, ELORA-170-24
RADMUTTERNSCHLÜSSEL 24x27MM, ELORA-170-24
170
sechskant
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0170000323000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0170000323000
EAN/GTIN:
     4022989030652
Suchbegriffe:
Radmutternschlüssel
Radmutternsteckschlüssel
Radschlüssel
Radsteckschlüssel

Ausführung:
zum Aus- und Einschrauben von Radmuttern und Radbolzen bei LKW´s
geschmiedete Ausführung
zusätzlicher 13/16 AF Innenvierkant innerhalb der SW 32 mm zur Betätigung von Radmutternbolzen mit Außenvierkant
zu betätigen mit Drehstange ELORA-Nr. 171
vernickelt
Spezialwerkzeugstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
1658 g
Schlüsselweite:
32 (1.1/16 AF) x 38 (1.1/4 AF) mm
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: radschlüssel sw32, radmutternschlüssel, Mutternschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0171000011000
ab € 10,35*
Zubehör
Elora
0171000000000
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.