Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0162020105100 Herst.-Nr.: 0162020105100 EAN/GTIN: 4022989108955 |
| |
|
| | |
| Ausführung: für Innen-TORX®-Schrauben Klinge matt verchromt, Spitze brüniert 2K T-Griff mit Seitenabtrieb und Aufhängeloch Chrom-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242 TORX®=reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA Weitere Informationen: | | Gewicht: | 22 g | Torx-Übereckmaß: | 2,74 mm | Länge: | 100 x 13 mm | Gewindedurchmesser: | M 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 6,38* | € 9,28* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 19,95* | ab € 6,87* | € 10,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|