Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0159130023000 Herst.-Nr.: 0159130023000 EAN/GTIN: 4022989108672 |
| |
|
| | |
| Ausführung: für Innen-Sechskantschrauben besonders geeignet für Schrauben an schwer zugänglichen Stellen maximaler Schwenkwinkel 30° Kugelkopfprofil am langen Schenkel vernickelt Chrom-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242 DIN ISO 2936 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2 g | Länge: | 81,5 x 14,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelkopfwinkelschraubendreher, Kugelkopf, Winkelschraubendreher, Inbus, Inbusschlüssel, Kugelkopfschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 0,99* | € 1,57* | | | | | | 7 Tage | | | 13 | | € 19,95* | ab € 1,05* | € 1,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|