Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelkopf-Winkelschraubendreher, extra lang, ELORA-159KU-5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KUGELKOPF-WINKELSCHRAUBENDREHER, ELORA-159KU-1,5MM
KUGELKOPF-WINKELSCHRAUBENDREHER, ELORA-159KU-1,5MM
innensechskant
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0159030053000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0159030053000
EAN/GTIN:
     4022989029069
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
innensechskant-stiftschlüssel mit k...
innensechskant-stiftschlüssel mit k...

Ausführung:
für Innensechskantschrauben
besonders geeignet für Schrauben an schwer zugänglichen Stellen
maximaler Schwenkwinkel 30°
Kugelkopfprofil am langen Schenkel
vernickelt
Chrom-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242
DIN ISO 2936

Weitere Informationen:
Gewicht:
27 g
für Gewindedurchmesser DIN 912:
M 6
Länge:
133 x 32 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelkopfwinkelschraubendreher, Kugelkopf, Winkelschraubendreher, Inbus, Inbusschlüssel, Kugelkopfschraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
969
1
€ 8,00*
ab € 1,18*
€ 1,83*
6 Tage
unbekannt
11
€ 19,95*
ab € 1,25*
€ 2,00*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.