Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelkopf-Winkelschraubendreher, extra lang, ELORA-159KU-3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KUGELKOPF-WINKELSCHRAUBENDREHER, ELORA-159KU-1,5MM
KUGELKOPF-WINKELSCHRAUBENDREHER, ELORA-159KU-1,5MM
innensechskant
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0159030033000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0159030033000
EAN/GTIN:
     4022989029045
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
innensechskant-stiftschlüssel mit k...
innensechskant-stiftschlüssel mit k...

Ausführung:
für Innensechskantschrauben
besonders geeignet für Schrauben an schwer zugänglichen Stellen
maximaler Schwenkwinkel 30°
Kugelkopfprofil am langen Schenkel
vernickelt
Chrom-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242
DIN ISO 2936

Weitere Informationen:
Gewicht:
7 g
für Gewindedurchmesser DIN 912:
M 4
Länge:
103 x 22 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelkopfwinkelschraubendreher, Kugelkopf, Winkelschraubendreher, Inbus, Inbusschlüssel, Kugelkopfschraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
130
1
€ 8,00*
ab € 0,95*
€ 1,51*
7 Tage
unbekannt
14
€ 19,95*
ab € 1,02*
€ 1,66*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.