Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0000411107000 Herst.-Nr.: 0000411107000 EAN/GTIN: 4022989112457 |
| |
|
| | |
| Ausführung: leeres Modul für OMS-11 und 38 schwarz, mit gelber Signalfläche resistent gegen Öle und Fette chemikalienbeständig Breite: 41,5 cm, Tiefe: 18,9 cm PE-Hartschaum Weitere Informationen: | | Gewicht: | 80 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 17,33* | € 24,43* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,68* | € 29,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|