Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-99906404 Herst.-Nr.: 4932363711 EAN/GTIN: 4002395331543 |
| |
|
| | |
| Milwaukee Forstnerbohrer 25 x 90 mm Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren, Nebenschneiden zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundlaufbohrungen in allen weichen und harten Naturhölzern. Hergestellt nach DIN 7483. Weitere technische Eigenschaften Arbeitslänge: 50mm · Bruttogewicht: 0,085 kg · Antrieb: Rundschaft 8mm · Sortiment: Zubehör Weitere Informationen: | | Marke: | MILWAUKEE | Ø: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,48* | € 9,77* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,91* | € 9,84* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,18* | € 10,22* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 7,05* | € 11,13* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 9,43* | € 13,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|