Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-99906382 Herst.-Nr.: 4932363144 EAN/GTIN: 4002395332755 |
| |
|
| | |
| Milwaukee Flachholzbohrer 30 x 152 mm Schnelles Bohren von großen Durchmessern. Geeignet zum Bohren in Hart- und Weichholz sowie Spanplatten. Ideal für Schlüsseldienst, Elektriker und Heizungsbauer. 1/4" Sechskant-Aufnahme (DIN E 6.3) für Bitdirektaufnahmen und sicheren Sitz im Bohrfutter. Zentrierspitze für optimale Positionierung und zwei Nebenschneiden für beste Schnittleistung. Weitere technische Eigenschaften Bruttogewicht: 0,059 kg · Sortiment: Zubehör Weitere Informationen: | | Marke: | MILWAUKEE | Nenn-Ø: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,97* | € 4,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,29* | € 4,81* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,54* | € 5,16* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 3,22* | € 5,22* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,29* | € 6,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|