Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialfeuchtemessgerät Messber.0 b.100 digits H280xB45xT33mm f.HO u.Baustoffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000495051
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     305503
EAN/GTIN:
     4009816019264
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät

Materialfeuchtemessgerät Messbereich 0 bis 100 digits H280xB45xT33mm für Holz und Baustoffe


zur Feuchtemessung von Holz und Baustoffen · einfach das Messobjekt mit der Messkugel berühren · misst bis zu einer Tiefe von 40 mm · Max./Min.-Funktion · Messprinzip kapazitiv · inkl. 9 V Blockbatterie
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Gewicht:
240 g
Weitere Suchbegriffe: Messkugel, Prüfkugel, Lärm Messgerät, Schallmessgerät, Schallpegelmesser, Schallpegelmessgerät, tfa dostmann schallmessgerät, feuchtigkeitsmesser, Materialfeuchtemessgeräte, Hygrometer, Materialfeuchtemessgerät, Materialfeuchte-Messgerät, Thermometer, Wetterstation
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,48*
€ 74,67*
€ 4,90*
ab € 61,32*
€ 75,30*
2 Tage
24
€ 5,50*
ab € 63,47*
€ 75,93*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 63,57*
€ 76,24*
Lager 7051
22
€ 7,99*
ab € 82,80*
€ 97,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 82,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
30.1025
ab € 11,07*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5026.01
ab € 8,91*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.2017.02
ab € 4,94*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.3065.02
ab € 13,75*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1129.01
ab € 41,65*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1152.01
ab € 26,54*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1152.02
ab € 25,34*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.3039
ab € 48,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.