| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000489041 Herst.-Nr.: 105000033 EAN/GTIN: 4054773017785 |
| |
|
| | |
| Fahrradklemmbügel 45 ° verzinkt Anzahl Radstände 1 für Wandbefestigung WSM für Wandbefestigung · Stahlkonstruktion feuerverzinkt · Haltebügel aus Rundstahl Ø 12 mm · Öffnung nach außen erweitert · für normale Räder (Reifenbreite bis 48 mm) · empfohlener Radabstand 700 mm Weitere Informationen: | | Bügelstellung: | 45 ° | Marke: | WSM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, Bodenparker, Fahrrad-Einzelständer, Fahrradeinzelparker, Wandparker, bogenparker wandmontage, bogenparker, wsm bogenparker, Fahrradklemmbügel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,05* | € 27,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 20,17* | € 27,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,55* | € 28,17* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,77* | € 29,83* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 25,45* | € 34,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|