Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradklemmbügel 45Grad verz.Anz.Radstände 1 f.Wandbef.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000489041
Herst.-Nr.:
     105000033
EAN/GTIN:
     4054773017785
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
für Wandbefestigung · Stahlkonstruktion feuerverzinkt · Haltebügel aus Rundstahl Ø 12 mm · Öffnung nach außen erweitert · für normale Räder (Reifenbreite bis 48 mm) · empfohlener Radabstand 700 mm
Weitere Informationen:
Bügelstellung:
45 °
Anzahl Radstände:
1
Breite:
68 mm
Oberfläche:
verzinkt
Befestigungsart:
für Wandbefestigung
Haltebügel-Ø:
12 mm
Marke:
WSM
Tiefe:
220 mm
Höhe:
350 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
72
1
€ 5,99*
ab € 19,94*
€ 27,42*
2 Tage
68
1
€ 5,59*
ab € 20,14*
€ 27,56*
2 Tage
97
1
€ 5,50*
ab € 20,60*
€ 28,15*
6 Tage
97
1
€ 5,99*
ab € 21,91*
€ 29,80*
2 Tage
97
3
Frei Haus
ab € 20,62*
€ 30,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000034
ab € 29,26*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000032
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.