| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000487646 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9000487646 EAN/GTIN: 4250982604741 |
| |
|
| | |
| Umreifungsband B19 mmxS0,9 mm Lauflänge 500 m Komposit sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch ist das Band vor scharfen Kanten und hoher Reibung geschützt und optimal beim Einsatz an Produkten mit rauen Kanten und Oberflächen · Kernloch-Ø 200 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Lauflänge: | 500 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 47,87* | € 59,21* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 47,77* | € 59,27* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 48,21* | € 59,92* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 51,84* | € 65,21* | | | | Lager 7051 | | | | 2 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 57,63* | € 71,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 57,63* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen ( entspricht € 142,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|