| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000487618 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9000487618 EAN/GTIN: 0723736526469 |
| |
|
| | |
| Umreifungsband B19 mmxS0,9 mm Lauflänge 600 m Fadenstrutkur Polyesterfäden werden durch Heißleim verbunden (HotMelt-Kleber) · optimal geeignet, um schwere Lasten sicher zu befördern · Kernloch-Ø 76 mm · VE = 2 Rollen · die Verwendung von verzinkten Verschlussklemmen wird empfohlen Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Lauflänge: | 600 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 84,37* | € 106,00* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 99,00* | € 124,77* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,12* | € 135,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 2 Rollen (ab € 49,50* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|