Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband B19 mmxS0,9mm Lauf-L.600m Fadenstrutkur


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9000487618
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31003
EAN/GTIN:
     723736526469
Suchbegriffe:
Automatenband
Umreifungsband
umreifungsband 19mm x 600m
umreifungsband 19mm
Fadenstruktur Polyesterfäden werden durch Heißleim verbunden (HotMelt-Kleber) · optimal geeignet, um schwere Lasten sicher zu befördern · Kernloch-Ø 76 mm · die Verwendung von verzinkten Verschlussklemmen wird empfohlen · VE = 2 Rollen
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Stärke:
0,9 mm
Lauflänge:
600 m
Reißkraft ca.:
550 kg
Farbe:
weiß
Innenkern-Ø:
76 mm
Material:
Fadenstrutkur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: umreifungsband, Umreifungsbänder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 99,53*
€ 124,87*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,62*
€ 135,24*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 135,24*
€ 160,94
pro Box
ab 2 Boxen
€ 134,82*
€ 160,44
pro Box
ab 5 Boxen
€ 128,77*
€ 153,24
pro Box
ab 10 Boxen
€ 121,79*
€ 144,93
pro Box
ab 500 Boxen
€ 107,62*
€ 128,07
pro Box
1 Box enthält 2 Rollen (ab € 53,81* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
6519
ab € 50,35*
Zubehör
k.A.
7715
ab € 60,56*
Zubehör
k.A.
4630
ab € 53,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.