Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfhaube L1250xB850xH1500 mm 125 µm transparent Polyethylen


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000487291
Hersteller:
     Becker Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9000487291
EAN/GTIN:
     4054773017563
Suchbegriffe:
Schrumpfhaube
schrumpfhaube

Schrumpfhaube L1250xB850xH1500 mm 125 µm transparent Polyethylen


transparent · mit Seitenfalte · Stärke 125 µm ·
Weitere technische Eigenschaften Farbe: transparent · Stärke: 125µm
Weitere Informationen:
Höhe:
1500 mm
Breite:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfhauben, Folienverpackungen, Verpackungsmaterial
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
172
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,19*
6 Tage
9
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 60,21*
€ 86,03*
2 Tage
6
1
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 61,65*
€ 87,88*
2 Tage
9
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 64,02*
€ 90,91*
Lager 7051
9
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 72,08*
€ 101,95*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 101,95*
€ 121,3205
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 89,37*
€ 106,3503
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 87,37*
€ 103,9703
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 74,75*
€ 88,9525
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 73,47*
€ 87,4293
pro Kartonage
ab 100000 Kartonagen
€ 72,08*
€ 85,7752
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 2,8832* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F.W. Burmann
1019872
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.