| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000472061 Herst.-Nr.: 614392 EAN/GTIN: 4006533503434 |
| |
|
| | |
| Reinigungswagen Eimer 2 x 17 l und Presse Kunststoff VERMOP robuste, rostfreie und schlagfeste Kunststoff-Konstruktion · desinfektions- und reinigungsmittelbeständig · 4 Lenkrollen, kugelgelagert, Ø 75 mm · mit schwenkbarer Führungsdeichsel Weitere Informationen: | | Marke: | VERMOP | Breite: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, vermop fahreimer, doppeleimer, Zweieimer-Reinigungswagen |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,52* | € 133,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 107,13* | € 133,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 106,70* | € 133,94* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,21* | € 134,07* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 128,17* | € 159,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|