Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Kannenbürste Länge 190 mm Borstenstärke 0,50 mm rot NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000469984
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     18351952
EAN/GTIN:
     4250560515414
Suchbegriffe:
Isolierkannenbürste
Kannen-Bürste
Kannenbürste
Kannenreiniger

HACCP-Kannenbürste Länge 190 mm Borstenstärke 0,50 mm rot NÖLLE


hochwertige, harte PBT-Borste · Borstenstärke 0,5 mm · reinigungsmittelbeständig · stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche· mit Aufhängeloch · hitzebeständig bis 134°C · hygienisch, einzeln im Polybeutel verpackt ·
Weitere technische Eigenschaften Material: PBT-Borsten
Weitere Informationen:
Marke:
NÖLLE
Länge:
190 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,88*
€ 7,29*
1 Tag
40
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,91*
€ 7,32*
5 Tage
40
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,28*
€ 7,81*
1 Tag
40
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 7,92*
Lager 7051
40
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 7,40*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18351953
ab € 5,88*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18351951
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.