| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000467908 Herst.-Nr.: 70.20.12-E EAN/GTIN: 4052469004750 |
| | | |
|
| | |
| Ölbindevlies Oil-Only Länge 43 m Breite 38 cm 100 Tücher Rolle RAW saugt Öle, Kraftstoffe und andere nicht wässrige Flüssigkeiten auf · auch auf verölten Wasseroberflächen einsetzbar · fasert nicht aus · alle 43 cm querperforiert DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08 über Verträglichkeit, Aufnahmevermögen und Haltefähigkeit gegenüber Chemikalien, Mineralölen und Kraftstoffen. · Weitere technische Eigenschaften Blattzahl/Rolle: 100 · Gebinde: Rolle Weitere Informationen: | | Marke: | RAW | Breite: | 38 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,99* | € 93,81* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,90* | € 94,23* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 78,27* | € 95,07* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 79,22* | € 97,51* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 90,43* | € 109,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|