Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAW 70.20.12-E Ölbindevlies Oil-Only Länge 43 m Breite 38 cm 100 Tücher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAW 70.20.12-E Ölbindevlies Oil-Only Länge 43 m Breite 38 cm 100 Tücher
RAW 70.20.12-E Ölbindevlies Oil-Only Länge 43 m Breite 38 cm 100 Tücher
RAW 70.20.12-E Ölbindevlies Oil-Only Länge 43 m Breite 38 cm 100 Tücher
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301778
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     70.20.12-E
EAN/GTIN:
     4052469004750
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Ölbindevlies Oil-Only L.43m B.38cm 100 Tü.Rl.RAW saugt Öle, Kraftstoffe und andere nicht wässrige Flüssigkeiten auf · auch auf verölten Wasseroberflächen einsetzbar · fasert nicht aus · alle 43 cm querperforiert DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08 über Verträglichkeit, Aufnahmevermögen und Haltefähigkeit gegenüber Chemikalien, Mineralölen und Kraftstoffen. Weitere technische Eigenschaften: · Blattzahl/Rolle: 100 · Gebinde: Rolle 1 Palette = 24 Rollen
Weitere Informationen:
eClassID:
25050660
HerstellerNr:
70.20.12-E
Werksnummer:
9000467908
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
405,00
Höhe netto mm:
385,00
Gewicht netto Kg:
5,630000
Gewicht brutto Kg:
6,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Länge 43 m Breite 38 cm
Produktart:
Ölbindevlies
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
95
€ 5,50*
ab € 76,85*
€ 94,22*
3 Tage
95
€ 4,99*
ab € 77,22*
€ 94,32*
1 Tag
95
Frei Haus
ab € 76,80*
€ 94,63*
Lager 1955
95
€ 5,99*
ab € 78,03*
€ 97,00*
5 Tage
95
€ 8,90*
ab € 80,8404*
€ 99,1004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
80.30.12-E
ab € 80,91*
Ähnlich
RAW
80.30.06-E
ab € 84,36*
Ähnlich
RAW
70.30.12-E
ab € 75,66*
Ähnlich
RAW
64.20.13-E
ab € 86,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.