Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 24 l ND-PE transparent 7 µm B490xL600mm 2000St./Karton


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000466361
Hersteller:
     Becker Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9000466361
EAN/GTIN:
     4025648100130
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Kunststoffsack 24 l ND-PE transparent 7 µm B490xL600mm 2000St./Karton


aus Polyethylen (PE) · das Material LD-PE wird aus Recycling-PE gefertigt · HD- und LD-PE verhalten sich auf Deponien völlig grundwasserneutral · bei der Verbrennung werden keine schädlichen Abgase frei, eine problemlose Verbrennung ist daher gegeben, da PE aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht

HD-PE = mit Niederdruckverfahren hergestellt, zäh und elastisch, dadurch hohe Durchstoßfestigkeit
LD-PE = mit Hochdruckverfahren hergestellt, sehr belastbar und weich, dadurch kaum "Weiterreißen" bei Durchstoß ·
Weitere technische Eigenschaften Inhalt je Karton: 2000St.
Weitere Informationen:
Inhalt:
24 l
St. je Rolle:
50
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfalltüten transparent 24 liter, abfallbeutel, abfallbeutel transparent, Kunststoffsäcke, Abfallbeutel/-säcke, Kunststoff- und Papiersäcke, Müllbeutel/-säcke
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2800
40
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 0,97*
€ 1,35*
1 Tag
12
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 18,17*
€ 24,62*
3 Tage
12
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 18,72*
€ 25,27*
5 Tage
12
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 19,01*
€ 25,97*
Lager 7051
12
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 28,45*
€ 38,33*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 38,33*
€ 45,61
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 35,98*
€ 42,82
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 32,39*
€ 38,54
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 30,52*
€ 36,32
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 29,40*
€ 34,99
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 28,45*
€ 33,86
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 2.000 Stück (ab € 0,01423* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
48100123
ab € 0,01391*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466362
ab € 31,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.