Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000462010 Herst.-Nr.: 42132 EAN/GTIN: 4003866421329 |
| |
|
| | |
| Arbeitsbock Höhe max.900 mm Holz/Stahlrohr höhenverstellbar ZARGES höhenverstellbar bis 900 mm · Verstellraster 100 mm · Auflage mit seitlicher Abrutschbegrenzung · stabiles Stahlrohrgestell, Ø 28 mm · zusammenklappbar · rutschfeste Fußkappen Weitere Informationen: | | Marke: | ZARGES | Gewicht: | 6,0 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,51* | € 84,23* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,97* | € 84,65* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,56* | € 84,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,63* | € 84,80* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 85,35* | € 104,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|