Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbock H.max.900mm Holz/Stahlrohr höhenv.ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9000462010
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42132
EAN/GTIN:
     4003866421329
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
höhenverstellbar bis 900 mm · Verstellraster 100 mm · Auflage mit seitlicher Abrutschbegrenzung · stabiles Stahlrohrgestell, Ø 28 mm · zusammenklappbar · rutschfeste FußkappenWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
max.900 mm
Verstellbereich:
600-900 mm
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Gewicht:
6,0 kg
Auflagenbreite:
800 mm
Marke:
ZARGES
Ausführung:
höhenverstellbar
Material:
Holz/Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, zarges arbeitsbock, arbeitsbock, Gerüstböcke, Steiggeräte
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,10*
€ 83,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,94*
€ 83,90*
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 68,46*
€ 83,97*
Lager 1498
26
€ 5,50*
ab € 69,10*
€ 84,05*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 68,97*
€ 84,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.