Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattplaner H1278xB315xT74 mm ultramarinblau, RAL 5002 1-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000451201
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00201-08
EAN/GTIN:
     4052301027138
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel

Werkstattplaner H1278xB315xT74 mm ultramarinblau, RAL 5002 1-reihig


Stahlblech pulverbeschichtet · für Auftragstaschen oder Belege DIN A4 · Tafeln beliebig aneinander ansetzbar · Einstecktiefe 210 mm · Sichtrand 96 mm · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite:
315 mm
passend für:
10 Auftragstaschen/Belege DIN A4
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 125,65*
€ 154,31*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,65*
€ 154,31*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,31*
€ 160,70*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,66*
€ 162,22*
Lager 7051
5
€ 7,99*
ab € 172,57*
€ 205,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,53*
€ 244,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,34*
€ 215,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,57*
€ 205,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultradex
9019-00106
ab € 85,58*
Ähnlich
Ultradex
9019-00203
ab € 74,98*
Ähnlich
Ultradex
9019-00205
ab € 119,33*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-11
ab € 133,28*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-05
ab € 132,74*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-08
ab € 211,15*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-11
ab € 211,53*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-05
ab € 211,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.