Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 64l braun m.beigem Deckel m.2 Tragegriffen Einfüllöffnung-D.354mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000450114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000450114
EAN/GTIN:
     4054773014609
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
weithalsfass 64l braun

Weithalsfass 64 l braun mit beigem Deckel mit 2 Tragegriffen Einfüllöffnung-Ø 354 mm


mit großer Einfüllöffnung · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 80 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
64 l
Ausstattung:
mit 2 Tragegriffen
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass braun, superweithalsfass, Fässer, Kunststofffässer, Weithalsfässer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 47,14*
€ 61,39*
1 Tag
15
€ 5,59*
ab € 47,23*
€ 61,46*
5 Tage
21
€ 5,99*
ab € 48,45*
€ 63,46*
€ 5,95*
ab € 49,60*
€ 66,98*
Lager 7051
21
€ 7,99*
ab € 57,54*
€ 73,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7011-61-046
ab € 17,23*
Ähnlich
Otto Graf
824420
ab € 40,32*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 19,80*
Ähnlich
k.A.
7020-61-046
ab € 22,13*
Ähnlich
Otto Graf
824430
ab € 80,84*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 24,60*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 30,13*
Ähnlich
k.A.
7004-61-046
ab € 7,53*
Ähnlich
Otto Graf
824400
ab € 20,63*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 32,77*
Ähnlich
k.A.
7042-91-046
ab € 37,21*
Ähnlich
k.A.
7055-91-046
ab € 40,19*
Ähnlich
k.A.
6942-91-971
ab € 44,50*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 9,91*
Ähnlich
Otto Graf
824410
ab € 25,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.