Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 34l weiß m.rotem Deckel m.2 Tragegriffen Einfüllöffnung-D.295mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000450112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000450112
EAN/GTIN:
     4054773014586
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
weithalsfass 34l weiß

Weithalsfass 34 l weiß mit rotem Deckel mit 2 Tragegriffen Einfüllöffnung-Ø 295 mm


mit großer Einfüllöffnung · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 80 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
34 l
Ausstattung:
mit 2 Tragegriffen
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, superweithalsfass 34l, Fässer, Kunststofffässer, Weithalsfässer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
€ 5,99*
ab € 32,77*
€ 44,06*
1 Tag
26
€ 5,59*
ab € 32,85*
€ 44,10*
5 Tage
36
€ 5,99*
ab € 34,13*
€ 45,70*
3 Tage
36
€ 4,99*
ab € 34,44*
€ 45,88*
Lager 7051
36
€ 7,99*
ab € 40,29*
€ 52,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7011-61-046
ab € 17,23*
Ähnlich
Otto Graf
824420
ab € 40,32*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 19,80*
Ähnlich
k.A.
7020-61-046
ab € 22,13*
Ähnlich
Otto Graf
824430
ab € 80,84*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 24,60*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 30,13*
Ähnlich
k.A.
7004-61-046
ab € 7,53*
Ähnlich
Otto Graf
824400
ab € 20,63*
Ähnlich
k.A.
7042-91-046
ab € 37,21*
Ähnlich
k.A.
7055-91-046
ab € 40,19*
Ähnlich
k.A.
6942-91-971
ab € 44,50*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 9,91*
Ähnlich
Otto Graf
824410
ab € 25,44*
Ähnlich
k.A.
6943-91-971
ab € 47,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.