| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000449702 Herst.-Nr.: E40-2 ROT EAN/GTIN: 4031022024893 |
| |
|
| | |
| Einsatzkasten 99 x 99 x 40 mm rot PS für Schubalden u. Sortimenskästen LA-KA-PE hochschlagfestes Polystyrol · Farbe rot · Höhe 40 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und Leerkoffer · Weitere technische Eigenschaften Breite: 99mm · Länge: 99mm · Höhe: 40mm Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Marke: | LA-KA-PE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 125 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4516* | € 0,5823* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,41* | € 0,80* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,42* | € 0,82* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,45* | € 0,88* | | | | Lager 7051 | | | | 25 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,65* | € 1,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 31,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|