Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtmagazin H164xB600xT134mm 5 x C Kunststoff beige LOCKWEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000449505
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     1500582
EAN/GTIN:
     4054773014234
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

Klarsichtmagazin H164xB600xT134mm 5 x C Kunststoff beige LOCKWEILER


Klarsichtbehälter aus Kunststoff in beigem Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol · Behälter sind zur Entnahme nach vorn schwenkbar und lassen sich herausnehmen · Gehäusebreite 600 mm · stapelbar und für die Wandbefestigung geeignet ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl Behälter x Gr.:
5 x C
Marke:
LOCKWEILER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 20,44*
€ 28,32*
2 Tage
24
1
€ 5,59*
ab € 20,67*
€ 28,43*
2 Tage
34
1
€ 5,50*
ab € 21,46*
€ 29,53*
2 Tage
34
3
Frei Haus
ab € 21,38*
€ 30,45*
Lager 7051
34
1
€ 7,99*
ab € 26,72*
€ 35,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500491
ab € 28,95*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500482
ab € 28,66*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500391
ab € 42,72*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500382
ab € 39,27*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500991
ab € 11,69*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500682
ab € 14,16*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500691
ab € 14,03*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500282
ab € 92,25*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500982
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.