Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000444090 Herst.-Nr.: FG342488BLA EAN/GTIN: 0086876159509 |
| |
|
| | |
| Etagenwagen L854xB473xH959mm Gesamttragfähigkeit 90 kg 2 Etagen RUBBERMAID für leichte Lasten · solide Konstruktion aus Kunststoff (Polypropylen) · schwarz · kratzfeste Ladefläche · Verbindungselemente aus gebürstetem Aluminium · Tragfähigkeit pro Boden 30 kg · Zerlegte Anlieferung · Weitere technische Eigenschaften Tragfähigkeit pro Boden: 30kg · Gestell: PP/Aluminium · Bereifung: Vollgummi Weitere Informationen: | | Marke: | RUBBERMAID | Gesamttragfähigkeit: | 90 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,53* | € 231,16* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,97* | € 231,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,03* | € 247,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 211,28* | € 248,89* | | | | Lager 7051 | | | | | | Frei Haus | ab € 250,65* | € 291,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|