Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Kreissägeblatt Expert for Wood, 136 x 1,5/1 x 20, 24 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-8000586985
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644498
EAN/GTIN:
     3165140957281
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt

Bosch Akku-Kreissägeblatt Expert for Wood, 136 x 1,5/1 x 20, 24 Zähne


"Mit dem Kreissägeblatt Expert for Wood wird die Akkulaufzeit von Akkusägen maximiert. Seine extraschmale Schnittfuge und die aggressiven Zahnwinkel verringern Reibung und Materialabtrag, sodass weniger Leistung für ein müheloses, sauberes Sägen benötigt wird. Dieses Sägeblatt ist bis zu 30 % dünner als die normalen ""Expert""-Sägeblätter, bietet aber dennoch eine erstklassige Lebensdauer. MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten eine hohe Langlebigkeit und erstklassige Leistung beim Sägen von Holz. Das ideale Sägeblatt für alle Arten von Holz und Holzwerkstoffen. Das Sägeblatt passt bei allen gängigen Akku-Tauch- und Handkreissägen sowie Akku-Metallsägen. Das Kreissägeblatt Expert for Wood zeichnet sich durch MicroteQ Carbide-Zähne aus, die aus besonders feinkörnigem und haltbarem Carbide aus der Eigenproduktion von Bosch bestehen und für eine erstklassige Lebensdauer sorgen. Die ProteQtion Korrosionsschutzbeschichtung verringert die Reibung, vermeidet Rost und bietet eine dauerhaft hohe Sägeleistung. Außendurchmesser mm: 136, Bohrung mm: 20, Schnittbreite (b1) mm: 1,5, Stammblattstärke (b2) mm: 1,0, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 1,5/1,0, Zähnezahl: 24, Zahnform: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 10000, Schnittresultat: 2, Spanwinkel ° w1: 20, Freiwinkel ° w2: 12."

Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblätter
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 20,56*
€ 24,89*
3 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 20,67*
€ 24,89*
5 Tage
16
1
€ 5,90*
ab € 20,59*
€ 24,93*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,77*
€ 25,06*
Lager 7051
7
1
€ 7,99*
ab € 28,47*
€ 33,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B8002
ab € 362,10*
Sonstiges
Bosch
06016B8000
ab € 192,14*
Sonstiges
Bosch
06016B8001
ab € 217,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.