Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-8000342204 Herst.-Nr.: 2608644342 EAN/GTIN: 3165140880923 |
| |
|
| | |
| Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 254 x 30 x 2,6 mm, 54 Microteq-Zähne sind hergestellt aus extra-harten, langlebigen Carbide-Körnern. Einzigartig - aus eigener Produktion. Ideal für einen universellen Gebrauch. Das Blatt ist kompatibel mit Tauch-, Handkreissägen, Multischneider, Gehrungs-, Kapp- und Tischkreissägen sowie horizontalen/vertikalen Paneelkreissägen. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Expert for Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Außendurchmesser mm: 254, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 2,6, Stammblattstärke (b2) mm: 1,8, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,6/1,8, Zähnezahl: 54, Zahnform: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 7500, Schnittresultat: 4, NL/Durchmesser TKS: 2/7/42; 2/9,5/46,5; 2/9/46; 2/10/60, Spanwinkel ° w1: 10, Freiwinkel ° w2: 15. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,31* | € 49,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,04* | € 49,09* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,00* | € 49,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,49* | € 49,38* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 59,40* | € 70,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|