Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert for Wood D.190mm Bohr-D.30mm Schnitt-B.2,6mm 56Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-8000342078
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644050
EAN/GTIN:
     3165140796163
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt 190mm

Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 190 x 30 x 2,6 mm, 56


Microteq-Zähne sind hergestellt aus extra-harten, langlebigen Carbide-Körnern. Einzigartig - aus eigener Produktion. Ideal für einen universellen Gebrauch. Das Blatt ist kompatibel mit Tauch-, Handkreissägen, Multischneider, Gehrungs-, Kapp- und Tischkreissägen sowie horizontalen/vertikalen Paneelkreissägen. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Expert for Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Außendurchmesser mm: 190, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 2,6, Stammblattstärke (b2) mm: 1,6, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,6/1,6, Zähnezahl: 56, Zahnform: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 10000, Schnittresultat: 4, NL/Durchmesser TKS: 2/7/42, Spanwinkel ° w1: 5, Freiwinkel ° w2: 15.

Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Kreissägeblätter
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 26,97*
€ 32,71*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 27,14*
€ 32,87*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 28,21*
€ 33,97*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 28,71*
€ 34,68*
Lager 7051
10
1
€ 7,99*
ab € 41,13*
€ 48,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608644018
ab € 25,23*
Ähnlich
Bosch
2608644021
ab € 25,13*
Ähnlich
Bosch
2608644024
ab € 26,42*
Ähnlich
Bosch
2608644047
ab € 22,63*
Ähnlich
Bosch
2608644048
ab € 25,28*
Ähnlich
Bosch
2608644049
ab € 27,32*
Ähnlich
Bosch
2608644079
ab € 32,05*
Ähnlich
Bosch
2608644080
ab € 38,24*
Ähnlich
Bosch
2608640786
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.