Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab 1407 L.2m B.1,70cm mm/cm EG III Buchenholz weiß STABILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-8000067283
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     14557
EAN/GTIN:
     4005069145576
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Gliedermaßstab 1407 Länge 2 m Breite 1,70 cm mm/cm EG III Buchenholz weiß STABILA


mit Anreißfunktion · hochwertiges Buchenholz · eingelassene, gehärtete Stahlblechgelenke mit integrierter Stahlfeder für Langlebigkeit und exaktes Einrasten · witterungsbeständiger Oberflächenschutz · große Ziffern für bessere Ablesbarkeit · rote Zehnerzahlen für schnelle Orientierung · schwarze Maßeinteilung mit klarem und deutlichem Druckbild · weiß lackiert · EG-Genauigkeitsklasse III Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 1,70cm · Gliederstärke: 3,30 mm · Gliederanzahl: 10 · Farbe: weiß · Teilung: mm/cm · Genauigkeit: EG III · Art der Skala: doppelseitig · Kopffarbe: Maßstabfarbe · Beschichtung: Durchstoßlackierung · Gelenkkonstruktion: innenliegende Stahlgelenke und sichtbarem Niet · Höhe: 3.40 cm · Messlänge: 2 m · Abmessung inkl. Verkaufsverpackung: 240 mm · Länge inkl. Verkaufsverpackung: 240 mm · Breite inkl. Verkaufsverpackung: 17 mm · Höhe inkl. Verkaufsverpackung: 34 mm · Gewicht inkl. Verkaufsverpackung: 100 g · Gewicht Kunststoffe: 1 g · Skalierung: cm/mm · Genauigkeitsklasse: III · Bauartzulassung: Ja · Güteeigenschaft: EG-Klasse III · Nettogewicht: 0.10 kg

Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
105
1
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 3,73*
10
€ 4,90*
ab € 3,50*
€ 4,38*
1
€ 4,00*
ab € 3,29*
€ 4,49*
2 Tage
105
1
€ 6,95*
ab € 3,42*
€ 4,52*
Lager 7051
104
1
€ 7,99*
ab € 4,47*
€ 5,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01134
ab € 4,11*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
18208
ab € 4,03*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01104
ab € 4,27*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01128
ab € 4,08*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01701
ab € 4,83*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01334
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.