Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-6480011940 Herst.-Nr.: 6480011940 EAN/GTIN: 4015448614548 |
| | |
|
| | |
| Wendeschneidplatte SNMG 120412-M PMK10 Bearbeitung mittel PROMAT zur mittleren Bearbeitung = M · Weitere technische Eigenschaften d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 1,2mm · d1: 5,16mm · s: 4,76mm · l: 12,7mm Weitere Informationen: | | ISO-Bezeichnung: | SNMG 120412-M | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,17* | € 7,85* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 5,93* | € 7,89* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 6,818* | € 8,518* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 6,83* | € 8,55* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 8,21* | € 10,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,21* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 101,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|