Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-6480011697 Herst.-Nr.: 6480011697 EAN/GTIN: 4015448613657 |
| | |
|
| | |
| Wendeschneidplatte DNMG 150604-F PMK10 Bearbeitung Schlicht PROMAT zur Schlichtbearbeitung = F · Weitere technische Eigenschaften d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Schlicht · r: 0,4mm · d1: 5,16mm · s: 6,35mm · l: 15,5mm Weitere Informationen: | | ISO-Bezeichnung: | DNMG 150604-F | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 7,07* | € 9,04* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,31* | € 9,09* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 8,12* | € 10,01* | | | | | 52 Tage | | | 10 | | pro Box | € 6,90* | ab € 7,15* | € 10,11* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 9,79* | € 11,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 9,79* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 119,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|