Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltemagnet GN 50.3 d1 32 ± 0,1 mm d2 M 6 mm Neodym, Eisen, Bor ND GANTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4601002855
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     50.3-ND-32-M6
EAN/GTIN:
     4045525663480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haltemagnet
ganter haltemagnete
haltemagnet

Haltemagnet GN 50.3 d1 32 ± 0,1 mm d2 M 6 mm Neodym, Eisen, Bor ND GANTER


geschirmtes Magnetsystem · Magnetwerkstoffe: Hartferrit HF, temperaturbeständig bis 200 °C · NdFeBND Neodym, Eisen, Bor, temperaturbeständig bis 80 °C · RoHS compliant ·
Weitere technische Eigenschaften d1: 32 ± 0,1mm · Ausführung: Neodym, Eisen, Bor ND temperaturbeständig bis 80° C · d2: M 6mm · l: 10mm · h: 7 ± 0,1mm
Weitere Informationen:
Marke:
GANTER
Material:
Neodym, Eisen, Bor ND
Weitere Suchbegriffe: Haltemagnete, Bedienelemente, Maschinenbedienteile
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,88*
€ 9,58*
6 Tage
1050
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,26*
€ 9,86*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,14*
€ 9,88*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,25*
€ 9,88*
Lager 7051
34
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 10,72*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 125,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
251.6-M6-12-ND
ab € 3,12*
Ähnlich
Otto Ganter
913.6-M6-12-ND
ab € 2,73*
Ähnlich
Otto Ganter
70.2-NBR-16-SW
ab € 0,66*
Ähnlich
Otto Ganter
70.1-20-ZB
ab € 0,38*
Ähnlich
Otto Ganter
52.4-AN-6-M3-E
ab € 3,13*
Ähnlich
Otto Ganter
51.3-ND-12-M4-SW
ab € 2,58*
Ähnlich
Otto Ganter
50.2-SC-6-4,5-M3
ab € 1,83*
Ähnlich
Otto Ganter
52.5-ND-10-M4
ab € 7,31*
Ähnlich
Otto Ganter
70-12-A-ST
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.