| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4136400066 Herst.-Nr.: 501929 EAN/GTIN: 4046122228645 |
| |
|
| | |
| Gewindelehrring M30x3,5 mm Gutlehrring Toleranz 6g BOSS für metrisches ISO-Gewinde DIN13 · Toleranzfeld 6g · aus gehärtetem Lehrenstahl · weitere Toleranzfelder auf Anfrage · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Gutlehrring · Material: aus gehärtetem Lehrenstahl Weitere Informationen: | | Gewinde: | M30 | Marke: | BOSS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindelehrringe, Gutgewindelehrring, Gutlehrring |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 83,42* | € 97,11* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,30* | € 97,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,91* | € 98,80* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 84,62* | € 99,84* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 98,19* | € 114,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|