| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4118655252 Herst.-Nr.: 12283R2525P2530 EAN/GTIN: 4030456133843 |
| |
|
| | |
| Innengewindedrehmeißel 25 x 25 mm rechts 60 ° WILKE Hartmetall P25/P30 · 60 ° · WN283 · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: 60° · Material: Hartmetall Weitere Informationen: | | Größe (Schaft Vierkant): | 25 x 25 mm | Marke: | WILKE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,68* | € 20,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,90* | € 20,47* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 15,84* | € 20,82* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,87* | € 22,73* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 25,25* | € 31,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|