| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4118650252 Herst.-Nr.: 12282R1212P2530 EAN/GTIN: 4030456132419 |
| |
|
| | |
| Außengewindedrehmeißel 12 x 12 mm rechts 60 ° WILKE Hartmetall P25/P30 · 60 ° · WN282 · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: 60° · Material: Hartmetall Weitere Informationen: | | Größe (Schaft Vierkant): | 12 x 12 mm | Marke: | WILKE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,92* | € 9,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,99* | € 9,64* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,00* | € 9,90* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,63* | € 10,86* | | | | Lager 7051 | | | | 5 | | € 7,99* | ab € 11,13* | € 14,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 71,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|