| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4118645052 Herst.-Nr.: 124981R1208P253 EAN/GTIN: 4030456152882 |
| |
|
| | |
| Stechdrehmeißel DIN 4981 ISO7 12 x 8 mm rechts WILKE Hartmetall P25/P30 · DIN 4981 (ISO 7) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt · Weitere technische Eigenschaften Einstechbreite: 3mm · Material: Hartmetall Weitere Informationen: | | Größe (Schaft Vierkant): | 12 x 8 mm | Marke: | WILKE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,31* | € 4,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,27* | € 4,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,34* | € 4,62* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,31* | € 4,67* | | | | Lager 7051 | | | | 5 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 5,29* | € 6,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|