| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4118630502 Herst.-Nr.: 124977L1616P253 EAN/GTIN: 4030456146454 |
| |
|
| | |
| Stirndrehmeißel DIN 4977 ISO5 16 x 16 mm links WILKE Hartmetall P25/P30 · abgesetzt · DIN 4977 (ISO 5) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt · Weitere technische Eigenschaften Material: Hartmetall Weitere Informationen: | | Größe (Schaft Vierkant): | 16 x 16 mm | Marke: | WILKE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,44* | € 5,85* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,48* | € 6,24* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,56* | € 6,33* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,52* | € 6,43* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | 5 | | € 7,99* | ab € 7,26* | € 9,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 46,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|