| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4118605202 Herst.-Nr.: 124972R2020P253 EAN/GTIN: 4030456139616 |
| |
|
| | |
| Drehmeißel DIN 4972 ISO2 20 x 20 mm rechts gebogen WILKE Hartmetall P25/P30 · gebogen · DIN 4972 (ISO 2) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: gebogen · Material: Hartmetall Weitere Informationen: | | Größe (Schaft Vierkant): | 20 x 20 mm | Marke: | WILKE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,52* | € 7,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,63* | € 7,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,63* | € 7,59* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 5,67* | € 7,79* | | | | Lager 7051 | | | | 5 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 8,97* | € 11,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 56,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|