| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4118440105 Herst.-Nr.: 03DK1012075 EAN/GTIN: 4030456022932 |
| |
|
| | |
| Gravierstichel Profil D Ø 12 mm VHM Gesamtlänge 75 mm WERNER WILKE VHM · Feinkornqualität K10/K20 · Profil D · präzisionsgeschliffen · mit spitzer 60° Schneide (Halbierung vorgeschliffen) · zur Bearbeitung von Stahl, Grauguss, Ne-Metallen und Kunststoffen · zum Gravieren von Schriften und Konturen sowie zum Kopierfräsen Durchmesser-Toleranz: h6Längentoleranz: +/- 2 mm · Weitere technische Eigenschaften Gesamtlänge: 75mm Weitere Informationen: | | Ø: | 12 mm | Marke: | WERNER WILKE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gravierstichel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 72,00* | € 89,19* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 72,30* | € 89,27* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 72,36* | € 89,68* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 79,25* | € 98,91* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 91,58* | € 112,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|