| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4118440095 Herst.-Nr.: 03DK1008075 EAN/GTIN: 4030456022871 |
| |
|
| | |
| Gravierstichel Profil D Ø 8 mm VHM Gesamtlänge 75 mm WERNER WILKE VHM · Feinkornqualität K10/K20 · Profil D · präzisionsgeschliffen · mit spitzer 60° Schneide (Halbierung vorgeschliffen) · zur Bearbeitung von Stahl, Grauguss, Ne-Metallen und Kunststoffen · zum Gravieren von Schriften und Konturen sowie zum Kopierfräsen Durchmesser-Toleranz: h6Längentoleranz: +/- 2 mm · Weitere technische Eigenschaften Gesamtlänge: 75mm Weitere Informationen: | | Ø: | 8 mm | Marke: | WERNER WILKE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gravierstichel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 47,13* | € 56,21* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 47,36* | € 56,87* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 48,43* | € 58,59* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 46,86* | € 59,13* | | | | Lager 7051 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 60,08* | € 71,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 359,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|