| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4118440085 Herst.-Nr.: 03DK1005050 EAN/GTIN: 4030456022819 |
| |
|
| | |
| Gravierstichel Profil D Ø 5 mm VHM Gesamtlänge 50 mm WERNER WILKE VHM · Feinkornqualität K10/K20 · Profil D · präzisionsgeschliffen · mit spitzer 60° Schneide (Halbierung vorgeschliffen) · zur Bearbeitung von Stahl, Grauguss, Ne-Metallen und Kunststoffen · zum Gravieren von Schriften und Konturen sowie zum Kopierfräsen Durchmesser-Toleranz: h6Längentoleranz: +/- 2 mm · Weitere technische Eigenschaften Gesamtlänge: 50mm Weitere Informationen: | | Ø: | 5 mm | Marke: | WERNER WILKE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gravierstichel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,13* | € 35,56* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,96* | € 35,66* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 29,11* | € 35,73* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 28,98* | € 37,25* | | | | Lager 7051 | | | | 5 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 36,13* | € 44,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 220,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|