Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gravierstichel Pro A D.10mm HSS-EW9Co10 1.3207 Gesamt-L.125mm WERNER WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4118430030
Herst.-Nr.:
     01A1010125
EAN/GTIN:
     4030456000572
Suchbegriffe:
Gravierstichel Form A
gravierstichel form a

Gravierstichel Profil A Ø 10 mm HSS-EW9Co10 1.3207 Gesamtlänge 125 mm WERNER WILKE


HSS-EW9Co10 Werkstoff 1.3207 · Profil A · gehärtet, angelassen und präzisionsgeschliffen · mit gerader Schneide (Halbierung vorgeschliffen Dx1,5) · zum Gravieren von Schriften und Konturen sowie zum Kopierfräsen

Durchmesser-Toleranz: h8
Längentoleranz: +/- 2 mm
Halbierungs-Toleranz: +0,1 ·
Weitere technische Eigenschaften Gesamtlänge: 125mm
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Marke:
WERNER WILKE
Weitere Suchbegriffe: Gravierstichel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,47*
€ 26,22*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 21,22*
€ 27,45*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 21,47*
€ 27,58*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 22,27*
€ 28,54*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 36,37*
€ 45,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
01A1012125
ab € 26,90*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
01A1012160
ab € 39,63*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1002040
ab € 6,95*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
01A1004063
ab € 7,29*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
01A1006080
ab € 10,74*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
01A1008125
ab € 16,36*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
01A1008090
ab € 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.