| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4118430015 Herst.-Nr.: 01A1006080 EAN/GTIN: 4030456000367 |
| |
|
| | |
| Gravierstichel Profil A Ø 6 mm HSS-EW9Co10 1.3207 Gesamtlänge 80 mm WERNER WILKE HSS-EW9Co10 Werkstoff 1.3207 · Profil A · gehärtet, angelassen und präzisionsgeschliffen · mit gerader Schneide (Halbierung vorgeschliffen Dx1,5) · zum Gravieren von Schriften und Konturen sowie zum Kopierfräsen Durchmesser-Toleranz: h8Längentoleranz: +/- 2 mmHalbierungs-Toleranz: +0,1 · Weitere technische Eigenschaften Gesamtlänge: 80mm Weitere Informationen: | | Ø: | 6 mm | Marke: | WERNER WILKE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gravierstichel |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,86* | € 14,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,86* | € 14,83* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,72* | € 14,84* | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 11,75* | € 15,17* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | 5 | | € 7,99* | ab € 21,55* | € 26,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 131,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|