Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling DIN 4964 Form B quad. B.8x8mm HSS-EW9Co10 1.3207 L.100mm Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4118415078
Herst.-Nr.:
     54964100808100
EAN/GTIN:
     4030456095653
Suchbegriffe:
DIN 4964 B
DIN 4964 B Drehling
Drehling DIN 4964 B
Quadratischer HM-Drehling

Drehling DIN 4964 Form B quadratisch Breite 8 x 8 mm HSS-EW9Co10 1.3207 Länge 100 mm WILKE


HSS-EW9Co10 Werkstoff 1.3207 · DIN 4964 · Form B: quadratisch · gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRC

Querschnitts-Toleranz: h13
Längentoleranz: +/- 2 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Länge L: 100mm · B: 8 x 8mm
Weitere Informationen:
Marke:
WILKE
Breite:
8 x 8 mm
Weitere Suchbegriffe: din 4964 b, Drehlinge
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 8,82*
€ 11,05*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 9,30*
€ 11,66*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 8,51*
€ 11,98*
4 Tage
13
1
€ 4,90*
ab € 8,69*
€ 12,04*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 11,10*
€ 13,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 69,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101010100
ab € 11,97*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101010200
ab € 22,08*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100808200
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.