| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4114735210 Herst.-Nr.: 104868 EAN/GTIN: 4046122393237 |
| | |
|
| | |
| Schneideisen Form B G 3/8 ″ x 19 HSS A BOSS HSS · DIN EN 24231 · Form B · mit Schälanschnitt · Withworth-Rohrgewinde G nach DIN EN ISO 228 · Toleranzfeld A · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis G4" sowie in Ausführung MS + VA kurzfristig ab Werkslager lieferbar · Weitere technische Eigenschaften Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 14mm · Außen-Ø: 45mm Weitere Informationen: | | Gewinde-Nenn-Ø: | G 3/8 ″ | Marke: | BOSS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,31* | € 37,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,86* | € 37,31* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 29,66* | € 38,76* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,94* | € 39,19* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 33,08* | € 43,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|