Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M14 x 2 mm HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4114610140
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     104936
EAN/GTIN:
     4046122394289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen din 223

Schneideisen Form B M14 x 2 mm HSS 6g BOSS


HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt ab M3 · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M64 kurzfristig ab Werkslager lieferbar ·
Weitere technische Eigenschaften Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 14mm · Außen-Ø: 38mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M14
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen m14, Schneideisen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 18,95*
€ 25,33*
2 Tage
7
1
€ 5,50*
ab € 19,06*
€ 25,36*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 19,07*
€ 25,51*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 19,34*
€ 25,62*
Lager 7051
7
1
€ 7,99*
ab € 22,81*
€ 29,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104875
ab € 14,02*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104897
ab € 19,15*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104908
ab € 18,67*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105391
ab € 13,26*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105419
ab € 11,64*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105450
ab € 15,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.